TRADEFORCE - Jakoavain - 200 mm (8)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Suurin kitaväli - 30 mm
Asteikko - 0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402532
Sähkönumero
6456522
Toimittajan tuotenumero
0021920002
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Suurin kitaväli:
30 mm
Asteikko:
0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Paino:
275 g
Jakoavain, pituus 200 mm. Leukojen avauma 0 - 30 mm.
Description:
Description:
- Chrome-Vanadium steel construction for strength
- Chrome plated for rust and corrosion resistance
- Dual-material comfort grip handle
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


