TRADEFORCE - Jakoavain - 250 mm (10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Suurin kitaväli - 34 mm
Asteikko - 0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402549
Sähkönumero
6456523
Toimittajan tuotenumero
0021920003
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
Suurin kitaväli:
34 mm
Asteikko:
0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Paino:
440 g
Jakoavain, pituus 250 mm. Leukojen avauma 0 - 34 mm. Description:
- Chrome-Vanadium steel construction for strength
- Chrome plated for rust and corrosion resistance
- Dual-material comfort grip handle


