TRADEFORCE - Jakorasia - 100x100x55 mm, harmaa, IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
105 mmSyvyys:
55 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268414849
Sähkönumero
1603001
Toimittajan tuotenumero
0026000034
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
harmaa
Leveys:
105 mm
Syvyys:
55 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
105 mm
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:
7
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


