TRADEFORCE - Jakorasia - 155x110x80 mm, harmaa, IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
110 mmSyvyys:
80 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268414559
Sähkönumero
1603002
Toimittajan tuotenumero
0026000038
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
harmaa
Leveys:
110 mm
Syvyys:
80 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
155 mm
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


