TRADEFORCE - Jakorasia - 170x140x70 mm, harmaa, IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
140 mmSyvyys:
70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268414566
Sähkönumero
1603003
Toimittajan tuotenumero
0026000039
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
harmaa
Leveys:
140 mm
Syvyys:
70 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
32 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
170 mm
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Vedonpoistin:
ei


