TRADEFORCE - Jatkojohto 1-vaihe - H07RN-F 3G1.5 kumikaapeli 5m

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268418502

Sähkönumero

2411601

Toimittajan tuotenumero

0003300042

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Enimmäisliitäntäteho:

3680 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

5 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Iskunkestävyysluokka:

muu

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

kyllä

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

NEMA -koodi:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Ylivirtasuoja:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

ei

4xschuko, pituus 5 metriä, ON/OFF-kytkin, IP44-suojaus 16A/250V
  • 4 sisääntuloa CCE 7/7
  • Pistoke Schuko CCE 7/3
  • Valaistu ON/OFF-kytkin
  • H07RN-F 3G1.5 kumikaapeli
  • PP-runko 2x PA66 kaapelikelat (XL) integroiduilla sisään vedettävillä metallikoukuilla
  • Monisuuntaiset seinäkiinnitysreiät
  • Ripustusominaisuus
  • IP44 16A/250V

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan