TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 2,5x160, ei UV, luonnonval.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 160 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1311524

Toimittajan tuotenumero

0000460042

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

160 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3...39.8 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.1 mm

Pienin vetolujuus:

80 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, 160*2,5mm, luonn. Val. Pussissa 100 kpl.

Johdinside, 160*2,5mm, luonn.val. Pussissa 100 kpl.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan