TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 3,6X300 Barb-johdinside UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 300 mm
Materiaali - metallivahvistettu muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.02 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.01 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
1311529
Toimittajan tuotenumero
0000460098
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
300 mm
Materiaali:
metallivahvistettu muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
3.5...84 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.25 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-20...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Nämä nippusiteet on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, ja niissä käytetään 316-laadun ruostumattomasta teräksestä valmistettuja piikkejä (barbeja). Piikit pureutuvat nippusiteen runkoon ja varmistavat erittäin pitävän lukituksen, joka ei löysty tärinän tai lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut nippusiteet kestävät kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan ilmailu-, auto-, meri- ja teollisuuskäyttöön. Nylonin ja ruostumattoman teräksen yhdistelmä takaa pitkäaikaisen kestävyyden sekä sisä- että ulkotiloissa, myös UV-säteilyn ja kosteuden vaikutuksen alaisena.



