TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 3,6x300 musta UV suoj.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 3,6x300 musta UV suoj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 300 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.02 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1311508

Toimittajan tuotenumero

0000460064

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

3.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

300 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...84 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

180 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppoasennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamiseen. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöönauringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C. Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.