TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 8.6X360 kaksoisluk. UV PA66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 8.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 360 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - kaksoislukkopää
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268403393
Sähkönumero
1311573
Toimittajan tuotenumero
0000460085
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
8.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
360 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
kaksoislukkopää
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
20...93 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-10...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside 8.6X360, Kaksoislukituksella. Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Polyamide 12 vs. Polyamide 66 Polyamide 12 (PA12) ja Polyamide 66 (PA66) ovat teknisiä nyloneita, jotka eroavat toisistaan erityisesti kosteudenkeston, mekaanisen lujuuden ja lämpötilankeston suhteen. PA66 on rakenteeltaan jäykempi ja mekaanisesti vahvempi materiaali, joka kestää korkeampia käyttölämpötiloja ja soveltuu siksi vaativiin, kuormitusta kestäviin rakenteisiin. PA12 puolestaan imee erittäin vähän kosteutta, mikä takaa erinomaisen mittapysyvyyden, hyvän kemikaalienkeston ja luotettavan toiminnan vaihtelevissa sääolosuhteissa. PA12 on joustavampi ja iskunkestävämpi, mutta ei yhtä lämpöä kestävä kuin PA66. Lisäksi PA12 on tyypillisesti kalliimpi materiaali, kun taas PA66 tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun rakenteellisiin sovelluksiin.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


