TRADEFORCE - Johdinside - 2.5x100 musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268401108

Sähkönumero

1311531

Toimittajan tuotenumero

0000460027

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3...20.5 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

0.95 mm

Pienin vetolujuus:

80 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppoasennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamiseen. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose.