TRADEFORCE - Johdinside - 2,5x150, UV suoj., musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 150 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268403157
Sähkönumero
1311576
Toimittajan tuotenumero
0000460060
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
150 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
3...36.5 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.1 mm
Pienin vetolujuus:
80 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-20...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


