TRADEFORCE - Johdinside - 20mmx10m tarranauha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 20 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 10000 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - reikähila
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268403317
Sähkönumero
1311500
Toimittajan tuotenumero
0000460077
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
20 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
10000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
reikähila
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
tarranauha
Siteen paksuus:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
0...65 °C
Asennuslämpötila:
0...65 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Leikkaa haluamaasi pituuteen ja kiinnitä. Itseensä kiinnittyvä tarranauha on helposti irrotettavissa ja uudelleenkäytettävissä. Sopii lähes kaikille kaapeleille ja putkille. Halogenivapaa tuote. Nauhan mitat: rullassa 10 metriä. Nauhan leveys 20 mm ja paksuus 1,2 mm.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


