TRADEFORCE - Johdinside - 4,6x190 luonnonvalkoinen

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 190 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.02 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1311525

Toimittajan tuotenumero

0000460051

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

190 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...46 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.15 mm

Pienin vetolujuus:

230 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, 190*4,6mm, luonn. val, Pussissa 100kpl Johdinside, 190*4,6mm, luonn. val. Pussissa 100kpl.