TRADEFORCE - Johdinside - 4.6x200 musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Johdinside - 4.6x200 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.02 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268403058

Sähkönumero

1311535

Toimittajan tuotenumero

0000460046

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...49.5 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

230 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppoasennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamiseen. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose.