TRADEFORCE - Johdinsideankkuri - 23x13,6x17,5mm, 100 kpl, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23 mm
Leveys - 13.6 mm
Kiinnitystapa - pistoasennustulppa
Korkeus - 17.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419882
Sähkönumero
1311551
Toimittajan tuotenumero
0004490011
Tukkuerä
1
Pituus:
23 mm
Leveys:
13.6 mm
Kiinnitystapa:
pistoasennustulppa
Korkeus:
17.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
9 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Pienin vetolujuus:
400 N
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Havaittavissa:
ei
Nippusideruuvikiinnike sopii vakiomallisiin nippusiteisiin ja tarjoaa helpon tavan reitittää ja kiinnittää johtonipuja tai kaapeleita.
Väri: Musta
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


