TRADEFORCE - Johdinsidetyökalu - 2.5-9.5mm leveille muovisiteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinsiteen materiaali - muovi
Johdinsiteen leveys - 2.5...9.5 mm
Kiristysvoima - manuaalinen
Työvälineen materiaali - metalli
Ominaisuus - manuaalinen katkaisu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420987
Sähkönumero
6459092
Toimittajan tuotenumero
0004530001
Tukkuerä
1
Johdinsiteen materiaali:
muovi
Johdinsiteen leveys:
2.5...9.5 mm
Kiristysvoima:
manuaalinen
Työvälineen materiaali:
metalli
Ominaisuus:
manuaalinen katkaisu
MIL-hyväksytty:
ei
Tämä ammattitason nippusideleikkuri on suunniteltu vaativiin asennus- ja huoltotöihin, joissa tarvitaan tarkkaa kiristystä ja siistiä katkaisujälkeä.
Vahva kiristysmekanismi Kestävä kiristysmekanismi varmistaa tarkan ja tasaisen nippusiteen kiristyksen ilman luistamista – ideaalinen tiukkoihin niputuksiin ja toistuvaan työskentelyyn.
Korkealaatuinen leikkuri (48–50 HRC) Karkaistu terä (48–50 HRC) takaa terävyyden ja pitkäikäisyyden. Leikkuri katkaisee nippusiteet nopeasti, siististi ja ilman ylimääräistä voimaa, mikä tehostaa työskentelyä ja parantaa lopputulosta.
Ergonominen, pitävä kahva Kaksinkertaisesti pinnoitettu, teksturoitu muovikahva tarjoaa erinomaisen ergonomian ja luistamattoman otteen. Tämä parantaa hallittavuutta ja vähentää käden väsymistä pitkäkestoisessa käytössä.
Helppokäyttöinen katkaisuvipu Kevyt ja tarkka katkaisuvipu mahdollistaa nippusiteiden nopean ja vaivattoman katkaisun ilman repiviä liikkeitä.
Laaja yhteensopivuus Soveltuu nippusiteille, joiden leveys on 2,5–9,5 mm ja paksuus 1,3–2,3 mm – yksi työkalu monipuolisiin asennuksiin.
Pitkäikäinen jousi Jousen käyttöikä jopa 60 000 sykliä, mikä takaa luotettavan toiminnan pitkään myös intensiivisessä käytössä.
Vahva kiristysmekanismi Kestävä kiristysmekanismi varmistaa tarkan ja tasaisen nippusiteen kiristyksen ilman luistamista – ideaalinen tiukkoihin niputuksiin ja toistuvaan työskentelyyn.
Korkealaatuinen leikkuri (48–50 HRC) Karkaistu terä (48–50 HRC) takaa terävyyden ja pitkäikäisyyden. Leikkuri katkaisee nippusiteet nopeasti, siististi ja ilman ylimääräistä voimaa, mikä tehostaa työskentelyä ja parantaa lopputulosta.
Ergonominen, pitävä kahva Kaksinkertaisesti pinnoitettu, teksturoitu muovikahva tarjoaa erinomaisen ergonomian ja luistamattoman otteen. Tämä parantaa hallittavuutta ja vähentää käden väsymistä pitkäkestoisessa käytössä.
Helppokäyttöinen katkaisuvipu Kevyt ja tarkka katkaisuvipu mahdollistaa nippusiteiden nopean ja vaivattoman katkaisun ilman repiviä liikkeitä.
Laaja yhteensopivuus Soveltuu nippusiteille, joiden leveys on 2,5–9,5 mm ja paksuus 1,3–2,3 mm – yksi työkalu monipuolisiin asennuksiin.
Pitkäikäinen jousi Jousen käyttöikä jopa 60 000 sykliä, mikä takaa luotettavan toiminnan pitkään myös intensiivisessä käytössä.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


