TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - VDE 1000 V 160 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sähköasentajan sakset
Terä - sileä
Vaijerileikkurilla - ei
Terän pituus - 16.5 mm
Suunta - molemminpuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401412
Sähkönumero
6465954
Toimittajan tuotenumero
0001600003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sähköasentajan sakset
Terä:
sileä
Vaijerileikkurilla:
ei
Terän pituus:
16.5 mm
Suunta:
molemminpuolinen
Pituus:
160 mm
Kädensijan materiaali:
muovi
VDE sertifioitu kaapleileikkuri. Terän pituus 16,5 mm. *For cutting copper and aluminium cables
*Not suitable For steel wire and hard drawn copper conductors
*Precision ground, hardened blades
*Clean and smooth cut without crushing and deformation
* Easy cutting with one-hand operation
* VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900
*Not suitable For steel wire and hard drawn copper conductors
*Precision ground, hardened blades
*Clean and smooth cut without crushing and deformation
* Easy cutting with one-hand operation
* VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900