TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - VDE 1000 V 250 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Yleissakset johtimen kuorintalovella
Terä - sileä
Vaijerileikkurilla - kyllä
Suunta - molemminpuolinen
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268407759
Sähkönumero
6465955
Toimittajan tuotenumero
0001600005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Yleissakset johtimen kuorintalovella
Terä:
sileä
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Suunta:
molemminpuolinen
Pituus:
250 mm
Kädensijan materiaali:
muovi
VDE sertifioitu kaapleileikkuri. Kupari ja alumiinikaapeleille. Ei sovellu vaijereille. *For cutting copper and aluminium cables
*Not suitable For steel wire and hard drawn copper conductors *Precision ground, hardened blades
*Clean and smooth cut without crushing and deformation
*Easy cutting with one-hand operation
*VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900
*Not suitable For steel wire and hard drawn copper conductors *Precision ground, hardened blades
*Clean and smooth cut without crushing and deformation
*Easy cutting with one-hand operation
*VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900