TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja 2 kourulla

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja 2 kourulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Materiaali - kumi

  • Väri - keltamusta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268421458

Sähkönumero

1411601

Toimittajan tuotenumero

0007220001

Tukkuerä

1

Leveys:

250 mm

Korkeus:

50 mm

Pituus:

1000 mm

Materiaali:

kumi

Väri:

keltamusta

Kanavien lukumäärä:

2

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Maksimikuorma:

20 t

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Sisältää hatun/kannen:

kyllä

Sallittu kaapelin halkaisija:

32...32 mm

Soveltuu autoon:

kyllä

Soveltuu kuorma-autoille:

kyllä

Kaapelisilta 2 kourulla, kaapelikanava 32 mm

Kestävä ja käytännöllinen kaapelinsuojausratkaisu, joka helpottaa johtojen hallintaa ja parantaa turvallisuutta erilaisissa tiloissa. Tuotteen pohja on valmistettu lujasta kumista, joka pitää suojan tukevasti paikallaan, kun taas PE-muovista valmistettu kansi suojaa kaapeleita kulumiselta ja tekee rakenteesta kevyen mutta kestävän. Mitoiltaan 1000 x 250 x 50 mm oleva kaapelinsuojus sisältää kaksi erillistä kanavaa, joihin voidaan sijoittaa kaapeleita siististi ja järjestelmällisesti. Yhden kanavan maksimihalkaisija on Ø 32 mm, mikä mahdollistaa useiden eri kaapelityyppien käytön. Tuotteen maksimikuormankesto on jopa 20 tonnia, joten se soveltuu erinomaisesti myös raskaampaan käyttöön.

Saatavilla myös päätykappaleet tuotenumerolla 0007220002 (sähkönumero 1411602)

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan