TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja 3 kourulla

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja 3 kourulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 345 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Pituus - 900 mm

  • Materiaali - kumi

  • Väri - keltamusta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268421472

Sähkönumero

1411603

Toimittajan tuotenumero

0007220003

Tukkuerä

1

Leveys:

345 mm

Korkeus:

50 mm

Pituus:

900 mm

Materiaali:

kumi

Väri:

keltamusta

Kanavien lukumäärä:

3

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Maksimikuorma:

20 t

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Sisältää hatun/kannen:

kyllä

Sallittu kaapelin halkaisija:

33...33 mm

Soveltuu autoon:

kyllä

Soveltuu kuorma-autoille:

kyllä

Kaapelisilta 3 kourulla, kaapelikanava max. 33 mm

Kestävä ja käytännöllinen kaapelinsuojausratkaisu, joka helpottaa johtojen hallintaa ja parantaa turvallisuutta erilaisissa tiloissa. Tuotteen pohja on valmistettu lujasta kumista, joka pitää suojan tukevasti paikallaan, kun taas PE-muovista valmistettu kansi suojaa kaapeleita kulumiselta ja tekee rakenteesta kevyen mutta kestävän. Mitoiltaan 900 x 345 x 50 mm oleva kaapelinsuojus sisältää kaksi erillistä kanavaa, joihin voidaan sijoittaa kaapeleita siististi ja järjestelmällisesti. Yhden kanavan maksimihalkaisija on Ø 33 mm, mikä mahdollistaa useiden eri kaapelityyppien käytön. Tuotteen maksimikuormankesto on jopa 20 tonnia, joten se soveltuu erinomaisesti myös raskaampaan käyttöön.

Saatavilla myös päätykappaleet tuotenumerolla 0007220004 sekä käänöspalat tuotenumerolla 007220005

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan