Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Kaapeliveitsi - VDE 1000V teräsuojalla

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapeliveitsi - VDE 1000V teräsuojalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipuukko - kyllä

  • Terän pituus - 50 mm

  • Terän muoto - suora

  • Katkoteräveitsi - ei

  • Lukituksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400538

Sähkönumero

6465904

Toimittajan tuotenumero

0001550005

Tukkuerä

1

Kaapelipuukko:

kyllä

Terän pituus:

50 mm

Terän muoto:

suora

Katkoteräveitsi:

ei

Lukituksella:

ei

Kokonaispituus:

180 mm

Terän materiaali:

ruostumaton teräs

Kädensijan materiaali:

muovi

Sormisuojalla:

ei

Raaputtimella:

ei

Taitettava:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Laajennettavissa:

ei

Terän automaattinen sisäänliuku:

ei

Kiinteä, suora terä. Terän takaosa on muovipinnoitettu oikosulun välttämiseksi. Kahva luistonestopinnoitteella. Terän suojakotelo mukana.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan