Poistunut tuote

TRADEFORCE - Kärkipihdit, suorat 200 mm - VDE sertifioitu 200 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kärkipihdit, suorat 200 mm - VDE sertifioitu 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - kaari

  • Pituus - 200 mm

  • Leukojen pituus (syvyys) - 80 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400637

Sähkönumero

9764844

Toimittajan tuotenumero

0008350002

Tukkuerä

48

Muoto:

kaari

Pituus:

200 mm

Leukojen pituus (syvyys):

80 mm

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristusmuoto:

muu

Paino:

180 g

Leukojen leveys:

22 mm

Avainpään korkeus:

12 mm

Sisältää leikkurin:

ei

Taottu:

kyllä

Soveltuu valokuidulle:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

ESD-testattu:

ei

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Materiaali:

teräs/muovi

Pinnan suojaus:

muu

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Laadukas ja suorituskykyinen kärkipihti. VDE sertifioitu. Kokonaispituus200mm. Pitkät ja ohuet pihtiosat, materiaali kromi-vanadiiniteräs.Erittäin ulottuvat ja monikäyttöiset. Terävä leikkausalue. Ergonomisetkahvat.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan