Etusivu

TRADEFORCE - Kärkipihdit - Taivutettu kärki, VDE, 200 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kärkipihdit - Taivutettu kärki, VDE, 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

7630268420703

Sähkönumero

6459034

Toimittajan tuotenumero

0008350003

Tukkuerä

1

200 mm eristetty taivutettu sivuleikkaava kärkipihdi 40° taivutetut puolipyöreät, pitkät ja ohuet karhennetut leuat, joissa leikkuri (katkaisee Ø 2,8 mm keskikovaa ja Ø 1,8 mm kovaa lankaa) 4-pisteinen putkireikä Tarkkaan johtimien käsittelyyn ja katkaisuun, selkeä näkyvyys työskentelyalueelle