Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Kärkipihdit, taivutetut 160 mm - VDE sertifioitu 160 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kärkipihdit, taivutetut 160 mm - VDE sertifioitu 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - kaari

  • Pituus - 160 mm

  • Leukojen pituus (syvyys) - 53 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400620

Sähkönumero

9764846

Toimittajan tuotenumero

0008350001

Tukkuerä

48

Muoto:

kaari

Pituus:

160 mm

Leukojen pituus (syvyys):

53 mm

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristusmuoto:

muu

Paino:

160 g

Leukojen leveys:

19 mm

Avainpään korkeus:

10 mm

Sisältää leikkurin:

ei

Taottu:

kyllä

Soveltuu valokuidulle:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

ESD-testattu:

ei

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Materiaali:

teräs/muovi

Pinnan suojaus:

muu

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Laadukas ja suorituskykyinen kärkipihti. VDE sertifioitu. Kokonaispituus160mm. Taivutetut ja ohuet pihtiosat, materiaali kromi-vanadiiniteräs.Erittäin näppärät ja monikäyttöiset. Terävä leikkausalue. Ergonomisetkahvat.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan