Etusivu

TRADEFORCE - Käsivalaisin LED - 280lm / 100m

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 139 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

Sähkönumero

8707112

Toimittajan tuotenumero

0009870009

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

alumiini

Pituus:

139 mm

Malli / Tyyppi:

sauvan muotoinen lamppu

Akun tyyppi:

AAAA (mini)

Ladattava:

ei

Kokonaispaino:

43 g

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

2

Sisältää lampun:

kyllä

Valovirta:

33...280 lm

Käsivalaisin LED 280lm. 100m. 2*AAA. IPX4. Alumiinikuori. Paristot: AAA-alkaliparistot x2. Valonlähde: CREE XPG2 (Cool-White) LED x1. Toiminnot: High-Low-Pois. Kirkkaus: 280lm/28lm. Säde: 100m/30m. Virrankesto: 20h/5h. Mekaaninen kytkin.