TRADEFORCE - Käsivalaisin LED - 350lm, IP65, klipsillä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418380
Sähkönumero
8707135
Toimittajan tuotenumero
0006940013
Tukkuerä
1
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
monivärinen
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Leveys:
30 mm
Pituus:
45 mm
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
350...350 lm
- Yleisvalo; 3 asetusta: 50lm/10h - 150lm/5h - 350lm/2h
- Punainen valo; 2 asetusta: jatkuvasti palava valo - vilkkuva valo
- Latausaika: 1,5h
- CCT: 6500 K
- Akku: 3,7V 800mAh
- IP65, IK07
- Magneettikiinnitys sekä puristava klipsi´kiinnitys
- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


