Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Leikkaustyökalu 190 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Leikkaustyökalu 190 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monitoimisakset

  • Terä - sileä

  • Vaijerileikkurilla - ei

  • Terän pituus - 41 mm

  • Suunta - molemminpuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401276

Sähkönumero

6458128

Toimittajan tuotenumero

0001600002

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monitoimisakset

Terä:

sileä

Vaijerileikkurilla:

ei

Terän pituus:

41 mm

Suunta:

molemminpuolinen

Pituus:

190 mm

Kädensijan materiaali:

muovi

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä. Tarkasti hiotut terät hienolla sahalaitaisella reunalla tarkkaan ja pitävään leikkuuseen.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan