TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Muoviputkileikkuri 17/20mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuparille - ei
Soveltuu teräkselle - ei
Pituus - 250 mm
Soveltuu muoville - kyllä
Soveltuu alumiinille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400071
Sähkönumero
6408096
Toimittajan tuotenumero
0001480001
Tukkuerä
1
Soveltuu kuparille:
ei
Soveltuu teräkselle:
ei
Pituus:
250 mm
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu alumiinille:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Kartioupottimella:
ei
Sopii valurautaputkelle:
ei
Sopii monikerroksisille komposiittiputkille:
ei
Pikasäädöllä:
ei
Teleskooppinen:
ei
Description:
- Cutter support: aluminum alloy
- 17mm and 20mm
- Blade: stainless steel
- Cutter: Q235 Steel with dipping
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


