TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Ohileikkaavat oksasakset

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420154
Sähkönumero
6459082
Toimittajan tuotenumero
0039630002
Tukkuerä
1
Ohileikkaavat oksasakset 218 mm johdonleikkurilla. SK-5-hiiliteräksinen yläterä, 65Mn-alaterä mustalla pinnoitteella. Taotut alumiinikahvat anodisoidulla viimeistelyllä ja PVC-pinnoitteella. Oikeakätinen malli.
Ohileikkaavat oksasakset 218 mm johdonleikkurilla. Kokonaispituus 218 mm, terän pituus 57 mm. SK-5-hiiliteräksinen yläterä kiillotetulla pinnalla ja 65Mn-hiiliteräksinen alaterä mustalla pinnoitteella. Taotut alumiinikahvat anodisoidulla viimeistelyllä ja PVC-pinnoitteella. Oikeakätinen malli.
Ohileikkaavat oksasakset 218 mm johdonleikkurilla. Kokonaispituus 218 mm, terän pituus 57 mm. SK-5-hiiliteräksinen yläterä kiillotetulla pinnalla ja 65Mn-hiiliteräksinen alaterä mustalla pinnoitteella. Taotut alumiinikahvat anodisoidulla viimeistelyllä ja PVC-pinnoitteella. Oikeakätinen malli.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


