TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Putkileikkuri max. 42mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 0...42 mm

  • Pituus - 210 mm

  • Materiaali - muu

  • Kahvan pinnoite - ei ole

  • Räikkätoiminto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410872

Sähkönumero

6456521

Toimittajan tuotenumero

0021900003

Tukkuerä

1

Sopii putken halkaisijoille:

0...42 mm

Pituus:

210 mm

Materiaali:

muu

Kahvan pinnoite:

ei ole

Räikkätoiminto:

kyllä

Pinnan suojaus:

lakattu

Kädensijan grippi:

muu

Paino:

325 g

Putkileikkuri muoviputkille. Teflonpinnoitetut terät. max. 42 mmhalkaisijan putkille. Räikkätoiminen.

Description:
  • Up to 42mm diameter piping
  • Tefflon Blade

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan