TRADEFORCE - Katkoteräveitsen 18 mm - Vaihtoterät 18mm, 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Terän muoto - suora
Soveltuu - yleisveitsi
Leveys - 18 mm
Pituus - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400286
Sähkönumero
9764839
Toimittajan tuotenumero
0015090002
Tukkuerä
32
Materiaali:
muu
Terän muoto:
suora
Soveltuu:
yleisveitsi
Leveys:
18 mm
Pituus:
110 mm
Katkoteräveitsen terä:
kyllä
Sahalaitaterä:
ei
Laadukkaat 18 mm katkoteräveitsen vaihtoterät. Sopii mm.katkoteräveitseen jonka sähkönumero on 9764838.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


