Poistunut tuote

TRADEFORCE - Katkoteräveitsi 18 mm - Vaihdettavalla terä 18mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Katkoteräveitsi 18 mm - Vaihdettavalla terä 18mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipuukko - ei

  • Terän pituus - 110 mm

  • Terän muoto - suora

  • Katkoteräveitsi - ei

  • Lukituksella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400118

Sähkönumero

9764838

Toimittajan tuotenumero

0001550003

Tukkuerä

24

Kaapelipuukko:

ei

Terän pituus:

110 mm

Terän muoto:

suora

Katkoteräveitsi:

ei

Lukituksella:

kyllä

Kokonaispituus:

180 mm

Sormisuojalla:

ei

Raaputtimella:

ei

Taitettava:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Laajennettavissa:

ei

Terän automaattinen sisäänliuku:

ei

Laadukas katkoteräveitsi. Terän saa kiristettyä veitsen kärkiosastajolloin terän saa todella tukevaksi. Terän pituus 110 mm. Vaihtoterätsähkönumerolla 9764839.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan