TRADEFORCE - Kiintolenkkiavain - 8 os, kiinto/lenkkiavainsarja

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kiintolenkkiavain - 8 os, kiinto/lenkkiavainsarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiintolenkkiavaimien määrä - 8

  • Työkalujen kokonaismäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401573

Sähkönumero

6456525

Toimittajan tuotenumero

0118160004

Tukkuerä

1

Kiintolenkkiavaimien määrä:

8

Työkalujen kokonaismäärä:

8

8 osainen kiinto- / lenkkiavainsarja. Koot: 8,10,11,12,13,14,17,19 mm

Description:
  • Chrome vanadium steel and heat treated for strength and durability
  • Sand blasting and chrome plated (matt finishing)
  • Size: 8,10,11,12,13,14,17,19mm

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan