TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 143x72x40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Leveys - 72 mm
Syvyys - 40 mm
Pituus - 143 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268415631
Sähkönumero
1107069
Toimittajan tuotenumero
0026000046
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
72 mm
Syvyys:
40 mm
Pituus:
143 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Levyseinäkojerasia 143x72x40 mm
Uppoasennusrasia.
Ilmatiivis 1P50-uppoasennusrasia on laadukas ja ilmatiivis kojerasia nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanpitävyyttä ja turvallista rakenteellista suorituskykyä. Soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin ja täyttää tiukat eurooppalaiset standardit. Ilmatiivis rakenne (EN 13141), suunniteltu varmistamaan rakenteiden ilmanpitävyys ja energiatehokkuus – ihanteellinen matalaenergiarakennuksiin ja tiiviisiin seinärakenteisiin.
NF 60670 -standardin mukainen, täyttää vaativat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sähkörasioille.
Palonkestävyys GWT 850°C, kestää hehkulankatestin 850 °C lämpötilaan asti, mikä takaa korkean paloturvallisuustason.
IP40-suojausluokka, suojaa kiinteiltä esineiltä ja tarjoaa luotettavan perustason suojauksen sisäasennuksiin.
IK04-iskunkestävyys, kestää mekaanisia iskuja ja soveltuu vaativiin asennusympäristöihin.
Halogeeniton materiaali, vähentää savukaasujen myrkyllisyyttä ja parantaa käyttöturvallisuutta palotilanteissa.
Metalliset kiinnityskynnet, tukevat ja varmat kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sekä pysty- että vaakasuuntaisen asennuksen.
Käyttölämpötila 5–50 °C, suunniteltu kestämään sekä varastoinnin että käytön laajan lämpötila-alueen.
Uppoasennusrasia.
Ilmatiivis 1P50-uppoasennusrasia on laadukas ja ilmatiivis kojerasia nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanpitävyyttä ja turvallista rakenteellista suorituskykyä. Soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin ja täyttää tiukat eurooppalaiset standardit. Ilmatiivis rakenne (EN 13141), suunniteltu varmistamaan rakenteiden ilmanpitävyys ja energiatehokkuus – ihanteellinen matalaenergiarakennuksiin ja tiiviisiin seinärakenteisiin.
NF 60670 -standardin mukainen, täyttää vaativat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sähkörasioille.
Palonkestävyys GWT 850°C, kestää hehkulankatestin 850 °C lämpötilaan asti, mikä takaa korkean paloturvallisuustason.
IP40-suojausluokka, suojaa kiinteiltä esineiltä ja tarjoaa luotettavan perustason suojauksen sisäasennuksiin.
IK04-iskunkestävyys, kestää mekaanisia iskuja ja soveltuu vaativiin asennusympäristöihin.
Halogeeniton materiaali, vähentää savukaasujen myrkyllisyyttä ja parantaa käyttöturvallisuutta palotilanteissa.
Metalliset kiinnityskynnet, tukevat ja varmat kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sekä pysty- että vaakasuuntaisen asennuksen.
Käyttölämpötila 5–50 °C, suunniteltu kestämään sekä varastoinnin että käytön laajan lämpötila-alueen.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


