TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 143x72x50

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Pituus - 143 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268415662

Sähkönumero

1107062

Toimittajan tuotenumero

0026000049

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Leveys:

72 mm

Syvyys:

50 mm

Pituus:

143 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyseinäkojerasia 143x72x50 mm

Uppoasennusrasia.

Ilmatiivis 1P50-uppoasennusrasia on laadukas ja ilmatiivis kojerasia nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanpitävyyttä ja turvallista rakenteellista suorituskykyä. Soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin ja täyttää tiukat eurooppalaiset standardit. Ilmatiivis rakenne (EN 13141), suunniteltu varmistamaan rakenteiden ilmanpitävyys ja energiatehokkuus – ihanteellinen matalaenergiarakennuksiin ja tiiviisiin seinärakenteisiin.

NF 60670 -standardin mukainen, täyttää vaativat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sähkörasioille.

Palonkestävyys GWT 850°C, kestää hehkulankatestin 850 °C lämpötilaan asti, mikä takaa korkean paloturvallisuustason.

IP40-suojausluokka, suojaa kiinteiltä esineiltä ja tarjoaa luotettavan perustason suojauksen sisäasennuksiin.

IK04-iskunkestävyys, kestää mekaanisia iskuja ja soveltuu vaativiin asennusympäristöihin.

Halogeeniton materiaali, vähentää savukaasujen myrkyllisyyttä ja parantaa käyttöturvallisuutta palotilanteissa.

Metalliset kiinnityskynnet, tukevat ja varmat kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sekä pysty- että vaakasuuntaisen asennuksen.

Käyttölämpötila 5–50 °C, suunniteltu kestämään sekä varastoinnin että käytön laajan lämpötila-alueen.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan