TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 71x71x40 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7630268408732
Sähkönumero
1107050
Toimittajan tuotenumero
0026000013
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
harmaa
Leveys:
72 mm
Syvyys:
40 mm
Halkaisija:
72 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
72 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
60...60 °C
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ilmatiivis 1P50-uppoasennusrasia on laadukas ja ilmatiivis kojerasia nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanpitävyyttä ja turvallista rakenteellista suorituskykyä. Soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin ja täyttää tiukat eurooppalaiset standardit. Ilmatiivis rakenne (EN 13141), suunniteltu varmistamaan rakenteiden ilmanpitävyys ja energiatehokkuus – ihanteellinen matalaenergiarakennuksiin ja tiiviisiin seinärakenteisiin.
NF 60670 -standardin mukainen, täyttää vaativat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sähkörasioille.
Palonkestävyys GWT 850°C, kestää hehkulankatestin 850 °C lämpötilaan asti, mikä takaa korkean paloturvallisuustason.
IP40-suojausluokka, suojaa kiinteiltä esineiltä ja tarjoaa luotettavan perustason suojauksen sisäasennuksiin.
IK04-iskunkestävyys, kestää mekaanisia iskuja ja soveltuu vaativiin asennusympäristöihin.
Halogeeniton materiaali, vähentää savukaasujen myrkyllisyyttä ja parantaa käyttöturvallisuutta palotilanteissa.
Metalliset kiinnityskynnet, tukevat ja varmat kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sekä pysty- että vaakasuuntaisen asennuksen.
Käyttölämpötila 5–50 °C, suunniteltu kestämään sekä varastoinnin että käytön laajan lämpötila-alueen.
Asennusreiän halkaisija 68 mm.


