Etusivu

TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 71x71x50 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268409852

Sähkönumero

1107000

Toimittajan tuotenumero

0026000017

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

72 mm

Syvyys:

50 mm

Halkaisija:

72 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

pyöreä

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

72 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

60...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyseinäkojerasia 71x71x50 mm Uppoasennusrasia.

Ilmatiivis 1P50-uppoasennusrasia on laadukas ja ilmatiivis kojerasia nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanpitävyyttä ja turvallista rakenteellista suorituskykyä. Soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin ja täyttää tiukat eurooppalaiset standardit. Ilmatiivis rakenne (EN 13141), suunniteltu varmistamaan rakenteiden ilmanpitävyys ja energiatehokkuus – ihanteellinen matalaenergiarakennuksiin ja tiiviisiin seinärakenteisiin.

NF 60670 -standardin mukainen, täyttää vaativat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sähkörasioille.

Palonkestävyys GWT 850°C, kestää hehkulankatestin 850 °C lämpötilaan asti, mikä takaa korkean paloturvallisuustason.

IP40-suojausluokka, suojaa kiinteiltä esineiltä ja tarjoaa luotettavan perustason suojauksen sisäasennuksiin.

IK04-iskunkestävyys, kestää mekaanisia iskuja ja soveltuu vaativiin asennusympäristöihin.

Halogeeniton materiaali, vähentää savukaasujen myrkyllisyyttä ja parantaa käyttöturvallisuutta palotilanteissa.

Metalliset kiinnityskynnet, tukevat ja varmat kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sekä pysty- että vaakasuuntaisen asennuksen.

Käyttölämpötila 5–50 °C, suunniteltu kestämään sekä varastoinnin että käytön laajan lämpötila-alueen.

Asennusreiän halkaisija 68 mm.