TRADEFORCE - Kojerasia - Seinävalaisinrasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 40 mm
Halkaisija - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268410797
Sähkönumero
1107055
Toimittajan tuotenumero
0026000027
Tukkuerä
1
Syvyys:
40 mm
Halkaisija:
68 mm
Seinä- tai kattovalaisinrasia, pistokekannella ja lampunpidikepistokkeella.
Seinälle asennettava ilmatiivis valolaatikko DCL d 68x40 kansi d85 NF IP44 pieni kansi DCL E27 lampunpitimellä (urospistokkeella) NF
Seinälle asennettava ilmatiivis valolaatikko DCL d 68x40 kansi d85 NF IP44 pieni kansi DCL E27 lampunpitimellä (urospistokkeella) NF
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


