TRADEFORCE - Kuljetuskärry - Kuljetus-/nokkakärryt 100kg

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuljetusvaunu / hyllyvaunu

  • Kantavuus - 100 kg

  • Rengastyyppi - ehyt

  • Jarrullinen - ei

  • Rungon pintakäsittely - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420031

Sähkönumero

6458169

Toimittajan tuotenumero

0012030002

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kuljetusvaunu / hyllyvaunu

Kantavuus:

100 kg

Rengastyyppi:

ehyt

Jarrullinen:

ei

Rungon pintakäsittely:

muu

Kuljetustason materiaali:

teräs

Väri:

muu

Pituus:

500 mm

Leveys:

500 mm

Korkeus:

1070 mm

Kääntyvillä pyörillä:

ei

Kuljetus- /nokkakärryt, kokoon taittuva, max kuorma 100 kg

Maksimikuorma: 100 kg. Paino: 4,65 kg. Jalkalevyn koko: 488 x 350 mm. Taittomitat: 50 (P) X 486 (L) X 810 mm (K), avattuna: 500 (P) X 500 (L) X 1070 mm (K). Teräsrunko ja jalkalevy.Varustettu kahdella 175 mm:n taittuvalla pyörällä, jotka on valmistettu PP:n ja TPR:n yhdistelmästä. Helppo taittaa ja avata. Mukava Eva-vaahtomuovikahva. Taittuu helposti kokoon tilansäästöä ja helppoa säilytystä varten.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan