TRADEFORCE - Kuljetuskärry - Kuljetus-/nokkakärryt 200kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuljetusvaunu / hyllyvaunu
Kantavuus - 200 kg
Rengastyyppi - ehyt
Rungon pintakäsittely - muu
Kuljetustason materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420024
Sähkönumero
6458172
Toimittajan tuotenumero
0012030001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kuljetusvaunu / hyllyvaunu
Kantavuus:
200 kg
Rengastyyppi:
ehyt
Rungon pintakäsittely:
muu
Kuljetustason materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Pituus:
610 mm
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1220 mm
Kuljetus- /nokkakärryt, kokoon taittuva, max kuorma 200 kg
Suurin kuormituskapasiteetti: 200 kg. Paino: 9,7 kg. Jalkalevyn koko: 590 x 400 mm. Taittomitat: 90 (P) x 590 (L) x 1030 mm (K), avattuna: 610 (P) x 620 (L) x 1220 mm (K). Alumiinirunko ja jalkalevy, kestävä rakenne. Varustettu kahdella 200 mm:n raskaaseen käyttöön tarkoitetulla taittuvalla pyörällä, jotka on valmistettu PP:n ja TPR:n yhdistelmästä. Taittuva vaahtomuovinen muovikahva. Integroitu, ulosvedettävä kahva aisan pidentämiseksi. Nopea ja helppo taittomekanismi tilaa säästävään säilytykseen.
Suurin kuormituskapasiteetti: 200 kg. Paino: 9,7 kg. Jalkalevyn koko: 590 x 400 mm. Taittomitat: 90 (P) x 590 (L) x 1030 mm (K), avattuna: 610 (P) x 620 (L) x 1220 mm (K). Alumiinirunko ja jalkalevy, kestävä rakenne. Varustettu kahdella 200 mm:n raskaaseen käyttöön tarkoitetulla taittuvalla pyörällä, jotka on valmistettu PP:n ja TPR:n yhdistelmästä. Taittuva vaahtomuovinen muovikahva. Integroitu, ulosvedettävä kahva aisan pidentämiseksi. Nopea ja helppo taittomekanismi tilaa säästävään säilytykseen.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


