TRADEFORCE - Kuorintapihdit - VDE 1000V, 160 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0...10 mm²

  • Pituus - 168 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Eristetty - kyllä

  • Vaijerileikkurilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420697

Sähkönumero

6459093

Toimittajan tuotenumero

0021090012

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0...10 mm²

Pituus:

168 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Eristetty:

kyllä

Vaijerileikkurilla:

ei

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

0...5 mm

Säädettävä kuorinta-alue:

kyllä

Itsesäätävä:

kyllä

Leukojen pituus (syvyys):

36 mm

Leukojen leveys:

21 mm

Avainpään korkeus:

10 mm

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Kädensijan grippi:

2-komponentti

ESD-testattu:

ei

Pintakäsittely:

muu

Puristussuojalla:

kyllä

Paino:

186 g

Min. AWG-koko:

muu

Maksimi AWG-koko:

muu

Eristetty jännitesuojattu kuorintapihdi jousella ja säätöruuvilla.

Ammattilaiskäyttöön suunnitellut kuorintapihdit yksisäikeisten, monisäikeisten ja hienosäikeisten johtimien kuorintaan. Soveltuu muovi- tai kumieristeisille kaapeleille (maks. Ø 5,0 mm / 10 mm²).

Pihdeissä on jousipalautus, säätöruuvi ja lukitusmutteri tarkkaan säädettävään kuorintaan sekä asteikko kuorintapituuden helppoon mittaamiseen. Eristetty VDE-standardin mukaisesti turvalliseen työskentelyyn.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan