TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 0,2-6,0 mm² (24-10AWG)

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 0,2-6,0 mm² (24-10AWG)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.2...6 mm²

  • Pituus - 176 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Eristetty - ei

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268415518

Sähkönumero

6408089

Toimittajan tuotenumero

0021090009

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.2...6 mm²

Pituus:

176 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Eristetty:

ei

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Säädettävä kuorinta-alue:

kyllä

Itsesäätävä:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kahvan pinnoite:

ei ole

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

ESD-testattu:

ei

Pintakäsittely:

käsittelemätön

Paino:

100 g

PVC eristeiset hienosäikeiset ja kiinteät johtimet. Pyöreät jamärkätilojen kaapelit. Sivuleikkuri max. 2 mm Ø Cu/Al. Materiaali lasikuituvahvistettu biopolymeeri (polyamidi). Valmistettu kierrätysmateriaalista (97 %).Valmistettu Saksassa.

Description:
-Cable type finely stranded and solid conductors with PVC insulations, round and wet room cables
-Application area 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)
-Additional use side cutter up to max. 2mm Ø Cu/Al
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade replaceable
-Weight 105 g
-Length 170 mm

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan