TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-28mm sis. ved. terä

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-28mm sis. ved. terä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...28 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268415549

Sähkönumero

6408075

Toimittajan tuotenumero

0001630001

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4...28 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

PVC -eristeisille kaapeleille (mm. MMJ). Käyttöalue 4 - 28 mm. Sisäteräsäädettävä + vaihdettava. Sisäänvedettävä koukkuterä. Materiaalilasikuituvahvistettu biopolymeeri (polyamidi). Valmistettukierrätysmateriaalista (97 %). Valmistettu Saksassa.

Description:
- Cable type PVC insulation
- Application area outer diameter 4 - 28 mm
- Additional use retractable hook blade
- Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
- Inner blade adjustable + replaceable
- Approval / certificate safety tested by TÜV NORD
- Weight 70 g
- Length 145 mm

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan