TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorinta- ja katkaisuveitsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipuukko - kyllä
Terän pituus - 23 mm
Terän muoto - koukkukärki
Katkoteräveitsi - ei
Lukituksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401399
Sähkönumero
6465931
Toimittajan tuotenumero
0001550008
Tukkuerä
1
Kaapelipuukko:
kyllä
Terän pituus:
23 mm
Terän muoto:
koukkukärki
Katkoteräveitsi:
ei
Lukituksella:
ei
Kokonaispituus:
175 mm
Sormisuojalla:
ei
Raaputtimella:
ei
Taitettava:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Laajennettavissa:
ei
Terän automaattinen sisäänliuku:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


