TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Monikäyttökuorija

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.5...6 mm²
Pituus - 150 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268415532
Sähkönumero
6408094
Toimittajan tuotenumero
0021090011
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.5...6 mm²
Pituus:
150 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
8...13 mm
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Itsesäätävä:
ei
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
ei ole
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
ESD-testattu:
ei
Pintakäsittely:
käsittelemätön
Paino:
73 g
Description:
-Cable type finely stranded and solid conductors with PVC insulations, round and wet room cables
-Application area outer diameter 8 - 13 mm, stripping of conductors 0.5 - 6.0 mm²
-Additional use longitudinal cut
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade built-in, not replaceable
-Additional value circular cutting - longitudinal cutting - stripping - cutting.
-Accessories side cutter up to max. 3 mm Ø
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


