TRADEFORCE - Kuulonsuojain - Kuulonsuojaimet, päälakisanka.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 34 dB
Kannatustapa - päälakisanka
Väri - muu
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6307010
Toimittajan tuotenumero
0020920002
Tukkuerä
1
Vaimennus:
34 dB
Kannatustapa:
päälakisanka
Väri:
muu
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muu
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
262 g
Minimi pitovoima:
0 N
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
ei
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kuulonsuojaimet, päälakisanka. SNR= 34dB.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


