TRADEFORCE - Kuusiokoloavain - Kuusiokoloavainsarja 9-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koot - 1.5...10 mm
Avainten määrä - 9
Pallopäinen - kyllä
Malli / Tyyppi - muovipidin
Vääntimen tyyppi - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268410506
Sähkönumero
6465940
Toimittajan tuotenumero
0022100003
Tukkuerä
1
Koot:
1.5...10 mm
Avainten määrä:
9
Pallopäinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Vääntimen tyyppi:
suorakulmainen
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Kromi-vanadiiniterästä, karkaistu. Viistetyt kuusiokoloavaimenpäät mahdollistavat käytön jopa 25 asteen kulmassa. Koko: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


