Poistunut tuote

TRADEFORCE - Linjapihdit 200 mm - VDE sertifioitu 200 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Linjapihdit 200 mm - VDE sertifioitu 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Leukojen pituus (syvyys) - 40 mm

  • Ulospäin leikkaava terä - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400644

Sähkönumero

9764845

Toimittajan tuotenumero

0008360002

Tukkuerä

48

Pituus:

200 mm

Leukojen pituus (syvyys):

40 mm

Ulospäin leikkaava terä:

ei

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Muoto:

suora

Leukojen leveys:

32 mm

Avainpään korkeus:

14 mm

Materiaali:

teräs

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

ESD-testattu:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Taottu:

kyllä

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Puristussuojalla:

ei

Sisältää leikkurin:

ei

Paino:

310 g

Laadukas ja suorituskykyinen linjapihti. VDE sertifioitu. Kokonaispituus200mm. Vahva pihtiosa, materiaali kromi-vanadiiniteräs. Erittäinkestävät ja monikäyttöiset. Terävä leikkausalue. Ergonomiset kahvat.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan