Etusivu

TRADEFORCE - Linjapihdit - VDE 1000 V, 200 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Linjapihdit - VDE 1000 V, 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420734

Sähkönumero

6459040

Toimittajan tuotenumero

0008360006

Tukkuerä

1

200 mm eristetty yhdistelmäpihdit leikkurilla ja putkireiällä Soveltuu pehmeille ja koville johdoille (H). Katkaisee jopa Ø 3,0 mm pehmeän langan ja Ø 2,8 mm kovan langan Pitkät tarkkuusleikkuureunat Karhennetut leuat, joissa 4-pisteinen putkireikä tasaisille ja pyöreille materiaaleille Viiste helpottaa pääsyä ahtaisiin paikkoihin